STポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM16×2 注文コード46378064 品番STPO16M2R+1
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼びなど62種類から選べます 他の種類を見る
呼びM16×2 全長(mm)95 等級REG+1 P5 溝数3 ねじ長さ(mm)32 工具材料HSS-E シャンク径12.5 食付き(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする