ボーテック
ボーテックの ドリル
ボーテックの 鉄工用
ボーテックの ガンドリル
マシニングセンター用ガンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46380828
品番
Φ19.2x600(Φ25x56)
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.2
全長(mm)
600
ドライバー径d1(Φmm)
25
ドライバー長l1(mm)
56
最大加工深さ(mm)
440
ドライバー型番
ZH25-11
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。