ボーテック
ボーテックの ドリル
ボーテックの ハイスドリル
ボーテックの ハイスガンドリル
マシニングセンター用ガンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46380873
品番
Φ21.0x600(Φ32x60)
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
21
全長(mm)
600
ドライバー径d1(Φmm)
32
ドライバー長l1(mm)
60
最大加工深さ(mm)
440
ドライバー型番
ZH32-24
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。