Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスポットドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
60
ねじ
NS-25045
注文コード
46380925
品番
99616-09V
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
60
付属品
ネジ/締付トルク:NS-25045/0.9Nm・レンチ:NK-T7
ねじ
NS-25045
角度(°)
60
レンチ
NK-T7
使用インサート
V9MT0802
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。