Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスポットドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
90
ねじ
NS-20036
注文コード
46380995
品番
99616-06-5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
5
全長(mm)
35
付属品
ネジ/締付トルク:NS-20036/0.6Nm・レンチ:NK-T6
ねじ
NS-20036
角度(°)
90
レンチ
NK-T6
使用インサート
N9MT05T1
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。