NCスポットドリル ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)90 ねじNS-22044 注文コード46381065 品番99616-08-8
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は角度・ねじなど13種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)8 全長(mm)60 付属品ネジ/締付トルク:NS-22044/0.9Nm・レンチ:NK-T7 ねじNS-22044 角度(°)90 レンチNK-T7 使用インサートN9MT0602
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする