NCスポットドリル ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)142 ねじNS-50125 注文コード46381415 品番99619-V142-32
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は角度・ねじなど13種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)25 全長(mm)120 付属品ネジ/締付トルク:NS-50125/5.5Nm・レンチ:NK-T20 ねじNS-50125 角度(°)142 レンチNK-T20 使用インサートV1421604
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする