omron(オムロン)
RFIDシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46381623
品番
V700-L22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
-
極数
-
保護構造
IP20(IEC60529規格)
適合規格
-
仕様
CIDRWコントローラ
ケーブル長(m)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
-
消費電流(mA)
-
発振周波数
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
0~40(氷結しないこと)
取付け方法
-
保存温度範囲(℃)
-15~65(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s
2
)
-
表示灯
-
耐振動
-
耐電圧(V/min)
-
保存湿度範囲(%RH)
35~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
材質(交信面)
-