ホルダー 45°用刻印カッター V045

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46381835 品番 99619-V045-06L
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法L(mm)60 付属品ネジ:NS-22044/0.9Nm・レンチ:NK-T7 ねじNS-22044 角度(°)45 寸法d(Φmm)6 レンチNK-T7 使用インサートV04506T1W
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする