Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ホルダー 45°用刻印カッター V045
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46381844
品番
99619-V045-06XL
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
付属品
ネジ:NS-22044/0.9Nm・レンチ:NK-T7
ねじ
NS-22044
角度(°)
45
寸法d(Φmm)
6
レンチ
NK-T7
使用インサート
V04506T1W
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。