Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ホルダー 60°用刻印カッター V060
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46381853
品番
99619-V060-04
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
30
付属品
ネジ:NS-22044/0.9Nm・レンチ:NK-T7
ねじ
NS-22044
寸法L1(mm)
12
角度(°)
60
寸法d(Φmm)
4
レンチ
NK-T7
使用インサート
V06006T1W
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。