チャンファーミルホルダー45°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじNS-18037 注文コード46381975 品番99616-C06
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はねじなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)100 付属品ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T6 刃数1 タイプBC12-C06-100 ねじNS-18037 寸法L1(mm)30 寸法D(Φmm)13.5 寸法E(mm)1.25 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)7.88 寸法d2(Φmm)9.75 寸法R1(mm)5.13 寸法R2(mm)6.6 レンチNK-T6 使用インサートN9GX04T002 寸法Cmin(Φmm)10.26 寸法Cmax(Φmm)13.2 寸法Lc1(mm)2.51 寸法Lc2(mm)2.98 寸法Lc3(mm)4.45
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする