Nine9
Nine9の フライスカッター
Nine9の 専用カッター
Nine9の 座ぐり工具・カッター
チャンファーミルホルダー45°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ
NS-18037
注文コード
46381993
品番
99616-C20
参考基準価格(税別)
¥33,330
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
付属品
ネジ:NS-18037/0.9Nm・レンチ:NK-T6
刃数
4
タイプ
BC12-C11-100
ねじ
NS-18037
寸法L1(mm)
25
寸法D(Φmm)
16.2
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
9.6
寸法R1(mm)
5.9
寸法R2(mm)
8
レンチ
NK-T6
使用インサート
N9GX04T002
寸法Cmin(Φmm)
11
寸法Cmax(Φmm)
16
寸法Lc1(mm)
2.6
寸法Lc2(mm)
2.9
寸法Lc3(mm)
5
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。