Nine9
Nine9の フライスカッター
Nine9の 専用カッター
Nine9の 座ぐり工具・カッター
チャンファーミルホルダー45°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ
NS-22055
注文コード
46382009
品番
99616-C30
参考基準価格(税別)
¥35,090
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
120
付属品
ネジ:NS-22055/0.9Nm・レンチ:NK-T7
刃数
4
タイプ
BC16-C15-120
ねじ
NS-22055
寸法L1(mm)
40
寸法D(Φmm)
22
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
14
寸法R1(mm)
7.5
寸法R2(mm)
11.5
レンチ
NK-T7
使用インサート
N9GX060204
寸法Cmin(Φmm)
15
寸法Cmax(Φmm)
21
寸法Lc1(mm)
3.5
寸法Lc2(mm)
4.9
寸法Lc3(mm)
7.9
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。