チャンファーミルホルダー45°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじNS-30072 注文コード46382027 品番99616-C50
参考基準価格(税別)¥39,050 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はねじなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)130 付属品ネジ:NS-30072/0.9Nm・レンチ:NK-T9 刃数4 タイプBC20-C22-130 ねじNS-30072 寸法D(Φmm)33 寸法d(Φmm)20 寸法R1(mm)11 寸法R2(mm)16 レンチNK-T9 使用インサートN9GX090308 寸法Cmin(Φmm)22 寸法Cmax(Φmm)32 寸法Lc1(mm)5.5 寸法Lc2(mm)7.1 寸法Lc3(mm)12.1
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする