Nine9
Nine9の フライスカッター
Nine9の 専用カッター
Nine9の 座ぐり工具・カッター
チャンファーミルホルダー45°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ
NS-30072
注文コード
46382036
品番
99616-C52
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
180
付属品
ネジ:NS-30072/0.9Nm・レンチ:NK-T9
刃数
4
タイプ
BC25-C22-180
ねじ
NS-30072
寸法L1(mm)
80
寸法D(Φmm)
33
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
20
寸法R1(mm)
11
寸法R2(mm)
16
レンチ
NK-T9
使用インサート
N9GX090308
寸法Cmin(Φmm)
22
寸法Cmax(Φmm)
32
寸法Lc1(mm)
5.5
寸法Lc2(mm)
7.1
寸法Lc3(mm)
12.1
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。