DIXI
DIXIの フライスカッター
DIXIの 専用カッター
DIXIの 座ぐり工具・カッター
超硬チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46382176
品番
7624D1.00
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
シャンク径(mm)
3
材質
超硬合金
寸法L(mm)
38
全長(mm)
38
刃長(mm)
2
刃数
3
寸法L1(mm)
2
寸法Z(mm)
3
寸法Dc(Φmm)
1
寸法Dsh5(Φmm)
3
注意
※工具の機械への取付は、ゆるみや振れのないよう確実に固定してください。
※工具は破損して飛散する危険がありますので、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。