DIXI
DIXIの フライスカッター
DIXIの 専用カッター
DIXIの 座ぐり工具・カッター
超硬チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46382237
品番
7625D3.0060
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
超硬合金
寸法L(mm)
38
全長(mm)
38
刃長(mm)
5
刃数
3
寸法Z(mm)
3
寸法Dc(Φmm)
3
б(°)
60
寸法Dsh5(Φmm)
3
注意
※工具の機械への取付は、ゆるみや振れのないよう確実に固定してください。
※工具は破損して飛散する危険がありますので、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。