※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
隅丸ロング丁番 BF-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46382248
品番
BF-4
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
鉄
幅(mm)
32
寸法(mm)
64
色
GB
高さ(mm)
64
穴径(Φmm)
3.9
寸法t(mm)
0.9
取付穴
6
寸法P(mm)
4.8
容量(GB)
GB 64mm
注意
※取付けネジは付属しておりません。