※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382300 BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382300

薄口丁番 BF-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 46382300 品番 BF-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質 幅(mm)41 寸法(mm)76 GB 高さ(mm)76 穴径(Φmm)4.4 寸法t(mm)1 取付穴6 寸法P(mm)5.4 容量(GB)76mm GB
注意
※取付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする