※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
薄口丁番 BF-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46382309
品番
BF-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鉄
幅(mm)
32
寸法(mm)
64
色
GB
高さ(mm)
64
穴径(Φmm)
3.9
寸法t(mm)
0.9
取付穴
6
寸法P(mm)
4.8
容量(GB)
64mm GB
注意
※取付けネジは付属しておりません。