※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382361 BF-9 薄口丁番 BF-9 シロクマ 46382361

薄口丁番 BF-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 46382361 品番 BF-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質 幅(mm)26 寸法(mm)38 ユニクロ 高さ(mm)38 穴径(Φmm)3.4 寸法t(mm)0.8 取付穴4 寸法P(mm)4.2
注意
※取付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする