※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
異形旗丁番(右) BB-101R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上
クローム
注文コード
46382431
品番
BB-101R
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質
真鍮
サイズ
127×102×5.0
寸法A(mm)
127
寸法F(mm)
23
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
5
勝手
右
寸法P(mm)
18
仕上
クローム
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
16
寸法V(mm)
2
ねじサイズ
【木ネジ】4.5×25(10本)