画像準備中

プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可 111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数8点 種別電力トランスデューサ入力ユニット 変換速度200ms/8点 注文コード46386593 品番CS1W-PTR01
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は出力点数・種別・変換速度など6種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別電力トランスデューサ入力ユニット ユニット種別CS1高機能I/Oユニット 適合規格適合規格 出力点数8点 消費電流(A)(5V系)0.15、(26V系)0.08 出力信号0〜1mA、±1mA 変換速度200ms/8点 外部接続脱着式端子台 占有号機数1号機分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする