omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46386611
品番
CS1W-PTS03
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
精度(%)
±0.2%(内部レンジのフルスパンに対して)または0.2℃の大きい方
設定入力レンジに対しては、以下のとおり:内部レンジスパンの設定入力レンジスパンに対する比による
または、0.2℃の大きい方
備考
都度納期確認
ウォームアップ時間(分)
10
ユニット種別
CSシリーズ 高機能I/Oユニット
応答時間
0.5s(ステップ入力に対する、入力0%→90%までの到達時間)
温度係数
内部レンジNo.0〜4のいずれかに対して、±0.015%/℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)
外部接続
21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
機能
断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報
構造
ベース取付形、シングル・サイズ
使用周囲温度(℃)
0〜55
使用周囲湿度
10〜90%RH(結露のないこと)
時間
CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms
自己診断機能
診断結果をLEDで表示
質量(g)
450以下
実装可能位置
CPU装置またはCSシリーズ増設装置
消費電流(A)
0.15(5V・26V)
消費電力(W)
-
信号入力
-
接続台数
装着可能/80台(10ユニット×8装置)
絶縁抵抗(MΩ)
各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)
絶縁方式
各チャンネル間および入力端子とPLC信号間:トランスにより絶縁
測定方式
3線式
耐電圧(V)
各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下
適合規格
cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令
適合
(PLC)CSシリーズ
種別
絶縁型測温抵抗体入力ユニット
導線抵抗の影響
0.4℃/Ω以下
入力インピーダンス(Ω)
-
入力レンジ
Pt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)
入力検出電流
0.25mA
入力点数
4点
表示部
前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)
分解能
1/4096(内部レンジのフルスパンに対して)
変換周期(ms)
100/4点
占有号機数
1号機分(号機No.0〜95)
設定部
前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95)
前面接続部
-
許容導線抵抗(Ω)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。