温度係数
Pt100:±0.009%/℃
JPt100:±0.01%/℃
Pt50:±0.02%/℃
Ni508.4:±0.012%/℃
絶縁方式
入力とPLC信号間:電源=トランス、信号=フォトカプラ
各入力間:電源=トランス、信号=フォトカプラ
ウォームアップ時間(分)10
ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット
応答時間100ms(ステップ入力に対する入力0%→90%までの到達時間、移動平均4回の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)
外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
機能断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値検出機能
構造ベース取付形、シングル・サイズ
使用周囲温度(℃)0〜55
使用周囲湿度10〜90%RH(結露のないこと)
時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms
自己診断機能診断結果をLEDで表示
質量(g)450以下
実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置
消費電流(A)0.12(5V)、0.07(26V)
消費電力(W)-
信号入力-
精度(%)±0.05%または±0.1℃の大きい方
接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)
絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)
測定方式3線式
耐電圧(V)各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流 10mA以下
適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令
適合(PLC)CSシリーズ
種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット
導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下
入力インピーダンス(Ω)-
入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)
入力検出電流0.5mA
入力点数4点
表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)
分解能-
変換周期(ms)20/4点、10/2点
占有号機数1号機分(号機No.0〜95)
設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95)
前面接続部-
許容導線抵抗(Ω)-