プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46386654 品番 CP1E-E10DT1-D
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能

動作時間(ms)
【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
プログラムメモリ容量
2Kステップ(8バイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
電源仕様DC24V 供給電源- 制御方式ストアードプログラム方式 入力点数6 出力点数4 出力仕様トランジスタ(ソース) 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 データメモリ容量2Kワード 質量(g)300以下 消費電流(A)5V系0.11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90(取付部含む110)×66×85 命令約200種類 プログラミング言語ラダーチャート方式 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19〜 応用命令:MOV:7.9〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35502311
2017-05-10
用途:
制御盤製作

安くて小さくて使いやすくて即納なので、リレーのように気軽に扱えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする