プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数出力16点 注文コード46386891 品番CP1W-16ET1
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は入出力点数など16種類から選べます 他の種類を見る

CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。

備考都度納期確認 電圧(V)残留電圧:1.5以下 入力電圧(V)DC24 +10%/-15% 入出力点数出力16点 出力形式トランジスタ(ソース) 適合規格NK、ロイド、EC指令 応答時間(ON)0.1ms以下、(OFF)1ms以下(DC24V +10%/-5% 5〜300mA時) 入力インピーダンス(Ω)4.7k 寿命- 漏れ電流(mA)0.1mA以下 ヒューズあり(1個/コモン) 開閉最大:DC4.5〜30V(0.3A/点)、0.9A/コモン、3.6A/ユニット 同時ON点数最大16点(100%負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする