プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46387844 品番CJ1W-TC104
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
4ループのPID制御機能を内蔵
PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能
正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能
オープンコレクタ出力
サンプリング周期500ms
RUN/STOP切替可能
内部アラームを1ループあたり2点
入力、出力とも端子台接続可能

供給電源- 電圧(V)- 機能- 制御出力オープンコレクタPNP出力(パルス) 温度制御方式- 警報出力- 質量(g)- 適合規格- 耐電圧- 入力- 制御- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 消費電流(A)5V系:0.25 絶縁抵抗(MΩ)- 指示精度- 表示更新周期- 漏れ電流(mA)- 感度調整- 開閉- 制御周期- 比例帯(P)- 積分時間(I)- 微分時間(D)- 補正機能- 外部接続- サンプリング周期(ms)- 実装可能な装置- 占有号機数2号機分(号機No.0〜94) ループ数2ループ、ヒーター断線警報付
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする