omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC本体ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 基本構成ユニット(CPU装置)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46388352
品番
C200HE-CPU11-ZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●UM:3.2kW●DM:4kW●海外規格:U、C、N、L、CE
オプション
-
種類
CPUユニット
電源電圧(V)
-
出力容量
-
入出力点数
640点