画像準備中

中大型PLC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種- 仕様●占有点数:1CH 注文コード46388596 品番C200H-OC222N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は適合機種・仕様など53種類から選べます 他の種類を見る
種類リレー接点出力ユニット 定格電圧(V)AC250/DC24 ケーブル長(m)- 寸法A(mm)- 仕様●占有点数:1CH 適合機種- 寸法D(mm)- 定格電流(A)2 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 出力点数12点 実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする