画像準備中

プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/Oユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ソースタイプ 注文コード46388632 品番C200H-OD216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る

生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約

種別トランジスタ出力ユニット 容量0.3A 入力方式- 出力方式トライアック出力 入力点数- 出力点数8点 仕様ソースタイプ 電圧(V)DC5〜24
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする