直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46388975 品番 EL-LFY2004 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)¥124,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様(埋込穴)□639 消費電力(W)43 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3740 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする