画像準備中

プログラマブルコントローラαシリーズ 基本構成ユニット(CPU装置)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46389086 品番C200HX-CPU34-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
仕様●UM:31.2kW●DM:6kW●EM:6kW×3●海外規格:U、C、N、L、CE オプション時計機能付き/コミュニケーションボード用スロット付き 種類CPUユニット 電源電圧(V)- 出力容量- 入出力点数880点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする