プログラマブルコントローラ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様運転中出力なし 注文コード46389454 品番CS1D-PD025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
耐衝撃性
JIS C 60068-2-6に準拠 10〜57Hz 振幅0.075mm、57〜150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
種別DC電源ユニット 電源電圧(V)DC24 構造盤内内蔵型 出力端子(電源)なし 消費電力60W以下 仕様運転中出力なし 質量(kg)(各装置共)6以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-20〜+75(バッテリを除く) 出力容量DC5V 5.3A(CPUユニットへの供給含む)DC26V 1.3A 合計40W 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0〜55 許容電圧範囲(V)DC19.2〜28.8 使用周囲湿度10〜90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 突入電流(A)30以下 耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 接地D種接地(第3種接地) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする