画像準備中

プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46389691 品番 CS1W-CN133-B2
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
種別CS1用接続ケーブル ケーブル長(m)12 仕様CPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニット→CS1用増設ベースユニット間の接続用 適合機種CS1用 適合規格-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39034931
2023-11-29
用途:
PLC改造
VJエンジニアリング 様 (製造業)

通信問題ないで、仕事が無事に終わりました。
ありがとうございます。

対象商品:
39034931
2016-03-02
用途:
PLCの改造
製造業

安定して通信出来ました。
PCとPLCの認識もスムーズにいきデータの受信と転送が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする