プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46389822 品番 CS1W-MD262
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
入力電圧(V)DC24 入力点数32点 出力方式ソースタイプ 定格出力電圧(V)DC24 出力点数32点 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)0.27(5V系) 最大負荷電流(A)0.3 入力電流(mA)6 入出力占有点数入力2CH出力2CH 外部接続コネクタ方式(適合コネクタ形CS1W-CE561付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする