omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46389847
品番
CS1W-MD561
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
占有点数:入力2CH、出力2CH
定格電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC5
出力点数
32点
接続方法
コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属
入力点数
32点
消費電流(A)
0.27(5V系)
最大負荷電流(mA)
35
入力電流(mA)
約3.5
実装可能な装置
CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。