画像準備中

コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 仕様光2芯、給電線2芯、複合ケーブル片端に形S3200-COCF2011のコネクタ、他端に形S3200-COCF2511のコネクタを接着研磨加工で接続した光ケーブル 備考都度納期確認 注文コード46390346 品番S3200-CN501-20-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はケーブル長・仕様・備考など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
光2芯、給電線2芯、複合ケーブル
片端に形S3200-COCF2011のコネクタ、他端に形S3200-COCF2511のコネクタを接着研磨加工で接続した光ケーブル
備考都度納期確認 ケーブル長(m)5 コネクタ形状フルロック、ハーフロック 適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする