omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCケーブル・アダプター
プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46390407
品番
S3200-HCCB101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
色
黒
ケーブル長(m)
10
仕様
光2芯ケーブルテンションメンバーあり
適合機種
Controller Link、SYSMAC LINK、SYSBUS
長さ(m)
10
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。