三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46391258
品番
MY-WL910430/N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200〜242
消費電力(W)
61.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.4
光束(Lm)
9700
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85