LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46391267 品番 MY-WL914430/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
定格電圧(V)AC200〜242 消費電力(W)82.8 エネルギー消費効率(Lm/W)155.7 光束(Lm)12900 明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする