LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46391276 品番 MY-WL950430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)30.4 エネルギー消費効率(Lm/W)159.5 光束(Lm)4850 明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする