※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0丸型蒸器2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46391994
品番
27cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応の蒸器です。
サイズ(cm)
27
材質
18-0ステンレス
容量
(1段当りの御飯)約1升
深さ(mm)
(中段/蒸し段)100、(水槽)88
水槽容量(L)
3.8
内径(mm)
260
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46391994
27cm
46701349
2段27cm
PE 18-0角蒸器
神子島製作所(桃印)
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました