※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0丸型蒸器2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46392003
品番
29cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応の蒸器です。
サイズ(cm)
29
材質
18-0ステンレス
容量
(1段当りの御飯)約1.2升
深さ(mm)
(中段/蒸し段)110、(水槽)105
水槽容量(L)
5.8
内径(mm)
290
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46392003
29cm
46701358
2段29cm
PE 18-0角蒸器
神子島製作所(桃印)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました