蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の 保存容器・調味料入れ
蝶プラ工業の シール容器・フードコンテナ
ビルポット万能型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.2
注文コード
46392484
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量(L)
3.2
形状
丸形
寸法(外径×高さ)(mm)
183×172