タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
ツイストパック3深型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.5
注文コード
46392597
品番
TX-15B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリププロピレン
容量(L)
1.5
形状
丸形
質量(g)
129
アズワン品番
2-8129-06
直径×高さ(mm)
123×169