画像準備中

MC サーボ R88G

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)7.5 減速比12 回転数(min-1[r.p.m])1000 注文コード46396086 品番R88G-HPG65A127K5SB
参考基準価格(税別)¥1,070,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
この商品は出力・減速比・回転数など192種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 出力(kW)7.5 回転数(min-1[r.p.m])1000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート軸 減速比12 種類減速機 取付方式フランジ取付 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする