自動Xステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 送り方式ボールねじ・リード1mm ストローク(X距離)(mm)±5 テーブル長さ(mm)40 注文コード46397025 品番XA04A-R201-R
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は送り方式・ストローク・テーブル長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.28 材質(本体)アルミ合金 種類Xステージ モーターTS3664N16E2(多摩川精機:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.72°、リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)2μm/1μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.1μm 耐荷重(N)(水平)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(X距離)(mm)±5 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.51
関連資料:(0.03MB)(0.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする