自動Xステージ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 送り方式ボールねじ・リード1mm ストローク(X距離)(mm)±7.5 テーブル長さ(mm)50 注文コード46397059 品番XA05A-R202
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は送り方式・ストローク・テーブル長さなど46種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.45 材質(本体)アルミ合金 種類Xステージ モーターPK523HPMB(オリエンタルモーター:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.36°、リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)1μm/0.5μm、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.05μm 耐荷重(N)(水平)49 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ボールねじ・リード1mm 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)50 テーブル長さ(mm)50 ストローク(X距離)(mm)±7.5 モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.31
関連資料:(0.03MB)(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする